- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シム
- ワッシャー 内径35mmのおすすめ人気ランキング
ワッシャー 内径35mmのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新150件の「ワッシャー 内径35mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワッシャー 35mm」、「TW形 スラストワッシャ」、「内径 25mm ワッシャー」などの商品も取り扱っております。
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)35材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)35材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)用部品
内径(Φmm)5外径(Φmm)7.4厚さt(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番205623
1個
¥249税込¥274
当日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)35材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
幅s(mm)1寸法s(mm)1
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304相当)種類丸ワッシャー
材質ステンレス種類丸ワッシャー
環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。
定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。
インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
高速・高負荷能力を発揮します。
潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。
予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。
使用可能温度範囲が広範囲です。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
外径公差(mm)0/-0.25内径公差(mm)+0.25/0
SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリングシャフトワッシャ 内径35mm レース幅1mm
仕様●内径:35mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:1mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2186アズワン品番65-7866-25
1個
¥439税込¥483
7日以内出荷
板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当)セット内容各板厚10枚RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)40材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)/CG-35AX(511-701)内径(Φmm)5外径(Φmm)7.4厚さt(mm)1ミツトヨ品番205624
1個
¥279税込¥307
当日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)35材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
立水栓(呼13)を洗面器などに取り付ける時に使用するパーツのセットです。
セット内容パッキン2枚、ワッシャ、締付ナットの4点セットです。
1個
¥389税込¥428
当日出荷